Beli timbangan digital gantung di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. CAS Crane Scale (Timbangan Gantung)
    Mulai

    Rp5.599.900

    CAS Crane Scale (Timbangan Gantung)
    Deskripsi:
    The CAS IE-1700 Crane Scale is a light weight, portable and easy to use crane scale. Equipped with a wireless remote control function which makes operation more efficient and safe. Use in recycling or any other light industrial applications.
  2. ACIS Digital Crane Scale CR Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    ACIS Digital Crane Scale CR Series
    Deskripsi:
    -Digital Crane Scale -Attractive design and practical for using with plastic housing -Convenient 360 degrees swivel shackle & hook -Low power consumption
  3. NANKAI Digital Hanging Scale (Timbangan Gantung)
    Mulai

    Rp199.900

    NANKAI Digital Hanging Scale (Timbangan Gantung)
    atribut:
    • Art. No: 130 - 05
    • Capacity (kg): 150
  4. 3A Digital Hanging Scale (Timbangan Gantung)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.199.900

    3A Digital Hanging Scale (Timbangan Gantung)
    Deskripsi:
    DLE adalah timbangan gantung kapasitas kecil dan menengah dengan harga ekonomis.- Tersedia fungsi power-off otomatis- Fungsi HOLD untuk menimbang barang bergerak.- Fungsi ZERO, STABLE, TARE, UNIT, LOW BATT.- Timbangan gantung ekonomis dan tahan lama.- Memiliki fungsi auto power-off.- Memiliki fungsi HOLD yang berguna saat penimbangan barang bergerak/tidak stabil; contoh: penimbangan hewan.
    atribut:
    • Scale Display: Digital
    • Power Supply: AA batteries - 2pcs
  5. HASSTON PROHEX Digital Hanging Scale (Timbangan Gantung)
    Mulai

    Rp649.900

    HASSTON PROHEX Digital Hanging Scale (Timbangan Gantung)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk mengukur beban sampai berat 100 kg
  6. SOJIKYO Timbangan Gantung Digital Serbaguna
    Mulai

    Rp71.900

    SOJIKYO Timbangan Gantung Digital Serbaguna
    Deskripsi:
    Timbangan Gantung mini yang sangat praktis karena bentuknya yang kecil tapi kuat untuk menimbang sampai 50 kg.
    atribut:
    • Type: Timbangan Mini
    • Keyboard: 3 Kunci
    • Unit Measuring: G/Kg/ Lb/ Oz
    • Power Source: Battery AAA
    • Load Capacity (kg): 50
    • Accuracy (g): 10
  7. NEWTECH Luggage Scale (Timbangan Koper)
    Mulai

    Rp499.900

    NEWTECH Luggage Scale (Timbangan Koper)
    atribut:
    • Dimensions (cm): 11.2x6.0x2.3
    • Maximum Capacity (kg): 50
    • Display: LED
    • Battery Type: 2xAAA
    • Voltage (V): 1.5
    • Material: Plastic
  8. TORA Digital Hanging Scale (Timbangan Gantung)
    Mulai

    Rp869.900

    TORA Digital Hanging Scale (Timbangan Gantung)
    Deskripsi:
    Memiliki kapasitas besar dan dilengkapi layar LED untuk pembacaan jelas. Cocok untuk aplikasi pergudangan, logistik, dan pertanian.
    atribut:
    • Power Supply: Rechargeable
    • Accuracy (g): 20
    • Scale Display: Digital
  9. Sojipro Digital Hanging Scale (Timbangan Gantung)
    Mulai

    Rp169.900

    Sojipro Digital Hanging Scale (Timbangan Gantung)
    atribut:
    • Battery: 2x AAA
    • Display: Single LED
    • Weight Mode: kg, pon, lbs, N
  10. Taffware Digipounds Timbangan Koper Digital
    Mulai

    Rp39.900

    Taffware Digipounds Timbangan Koper Digital
    Deskripsi:
    Timbangan koper digital ini adalah timbangan kecil yang dapat memuat berat mencapai 150 kilogram. Alat ini sangat berguna dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti menimbang koper, laundry dan objek lainnya. Mudah dibawa dalam saku atau tas anda ketika sedang dalam perjalanan
    atribut:
    • Color: Black
  11. Acas Timbangan Gantung Digital (Timbangan Gantung)
    Mulai

    Rp109.900

    Acas Timbangan Gantung Digital (Timbangan Gantung)
    Deskripsi:
    Dilengkapi layar LCD untuk menampilkan berat barang. Anda dapat mengetahui satuan pengukuran. Desain unik dan mudah digunakan. Cocok untuk koper, buah, daging, dan barang lainnya.
  12. BENZ WERKZ Timbangan Digital (Digital Scale)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp469.900

    BENZ WERKZ Timbangan Digital (Digital Scale)
    Deskripsi:
    Timbangan Digital Benz WerkzTelah hadir timbangan digital benz werkz dengan kapasitas up to 40 Kg. Desain yang ramping dan modern.Mesin yang awet dan tahan lama bergaransi dan bersertifikasi TERAKelengkapan Box:1 Unit mesin1 Pcs Buku petunjuk1 Pcs Kartu garansi1 Pcs kabel charger1 Pcs Tatakan plat4 Pcs Dudukan tatakan platCARA PAKAI :-tatakan plat di taroh dulu (mati mesin)-baru di nyalakan-setelah itu, tekan tombol "ZERO" lalu "C"-timbangan siap di pakai
    atribut:
    • Standby Time (days): 15-21
  13. OHAUS Digital Scale Shipping & Receiving Bench (Timbangan Digital)
    Mulai

    Rp3.499.900

    OHAUS Digital Scale Shipping & Receiving Bench (Timbangan Digital)
    Deskripsi:
    Compact counting bench scales can measure both the weight of items to be shipped and the total number of parts to be shipped. A sample of one item is used to calculate the entire quantity of items. An LCD and LED display is located on the front of the scale, rather than on the extended neck included with platform scales.
    atribut:
    • UNSPSC: 41111507
    • Calibration Certificate: No Certificate
    • Display Type: LCD
    • Product Type: Bench Scale
  14. OHAUS Digital Scale Bench (Timbangan Digital)
    Mulai

    Rp4.499.900

    OHAUS Digital Scale Bench (Timbangan Digital)
    Deskripsi:
    The Defender 3000 Series bench scales are ideal for general weighing, simple counting, and checkweighing applications in production, packaging, warehouse, inventory, shipping, and receiving areas. The Defender 3000 Series features a simple, yet rugged tubular-frame base design and indicators with tactile keys, multicolor backlit LCD display, AC or battery operation, and flexible mounting capabilities.ApplicationsWeighing, Checkweighing, Counting, Totalization.Display7 Segment LCD with multicolor backlightOperationInternal power supply with power cord (included), 6C (LR14) Batteries (not included) or Rechargeable BatteryCommunicationStandard RS232 and optional USB Device or EthernetConstructionABS plastic indicator, 304-stainless steel platform, powder-coated steel tubular frame, aluminum load cell, non-slip adjustable rubber feetDesign Features150% overload protection
  15. DAIJIN Digital Scale Digital Sitting (Timbangan Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.999.900

  16. AND Digital Scale Compact Bench Scales SJ-HS Series (Timbangan Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.399.900

    AND Digital Scale Compact Bench Scales SJ-HS Series (Timbangan Digital)
    Deskripsi:
    AND Compact Bench Scales SJ-HS Series with
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 230x190
  17. ACIS Digital Compact Balance
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp559.900

    ACIS Digital Compact Balance
    Deskripsi:
    - Save batteries power with automatically power off function.- Low battery warning in displayed when the batteries are running low.- Auto Power off.- Low battery/Over Load Indication.- Easy to operate and move.
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 150x150
    • Weighing Pan: Plastic
  18. CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Mulai

    Rp1.399.900

    CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Deskripsi:
    Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.
    atribut:
    • Resolution (g): 10
    • Color: Grey Platinum
    • Size (mm): 750x410x160
    • Pansize (mm): 400x500
Daftar Harga timbangan digital gantung Terbaru October 2026
OCS Timbangan Gantung Digital (Timbangan Gantung)Rp1.699.900
CAS Crane Scale (Timbangan Gantung)Rp5.599.900
ACIS Digital Crane Scale CR SeriesRp1.999.900
NANKAI Digital Hanging Scale (Timbangan Gantung)Rp199.900
3A Digital Hanging Scale (Timbangan Gantung)Rp1.199.900
HASSTON PROHEX Digital Hanging Scale (Timbangan Gantung)Rp649.900
SOJIKYO Timbangan Gantung Digital SerbagunaRp71.900
GEWINN Crane Scale Heavy Duty (Timbangan Gantung Industri)Rp3.899.900
NEWTECH Luggage Scale (Timbangan Koper)Rp499.900
TORA Digital Hanging Scale (Timbangan Gantung)Rp869.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)